Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Janitza B23 312-10J Drehstromzähler 3phasig 65A Modbus 1401357


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     986-5124300
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     1401357
EAN/GTIN:
     4251861102891
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Typ B23 312-10JFür Hutschienenmontage 4TE, 2 TarifeMit integrierter RS485-SchnittstelleModbus RTU2x Eingänge zur Steuerung der Tarifebzw. zur Zählung externer Impulse2x Ausgänge wahlweise alsImpulsausgang für Wirk- oderBlindenergie oder als AlarmausgangImpulslänge: 10-990msMessgenauigkeit Wirkenergie: Kl. 1Messgenauigkeit Blindenergie: Kl. 2(ohne MID)Anschlussquerschnitt Messung: 25mm²Strommessbereich: 0,25 .... 65 ASpannungsbereich: 3x 220-240 AC, -20%-+15%Frequenz: 50/60 HzTemperaturbereich: -40 + 70° CelsiusKeine Rückstellung der EnergiezählerständeZähler ist geeicht nach MID undzugelassen gemäß IEC
Weitere Informationen:
Ausführung:
Direktmessung
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
65 A
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Montageart:
Einbau
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Breite in Teilungseinheiten:
4
Ausführung der Schnittstelle:
RS-485
Anzeigeart:
digital
Zählertyp:
elektronisch
Genauigkeitsklasse:
B
Polart:
Dreileiter/Vierleiter
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Geeicht:
true
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Impulsausgang:
elektrisch
Impulsart:
S0
Anzahl der Stellen:
7
Nennspannung (Un) N-L:
230 V
Nennspannung (Un) L-L:
400 V
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 216,95*
€ 259,46*
Frei Haus
ab € 211,91*
€ 259,47*
Frei Haus
ab € 224,95*
€ 268,06*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 234,69*
€ 278,65*
Lager 986
6
€ 6,50*
ab € 308,53*
€ 360,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,37*
€ 428,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,48*
€ 425,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,29*
€ 408,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,89*
€ 390,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,53*
€ 367,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.