Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Janitza MRG 512 PQ Flex Universalmessgerät mobil 5216905


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     986-5124289
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     5216905
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
Netzanalysator
netzanalysator janitza
Mobiles Universal-MessgerätPower Quality Analyser MRG 512 PQ FlexMessgerät: UMG 512 (Uh:24V) Klasse A Kofferausführung: Peli Storm Case Abmessungen: 485x385x230 (BxHxT)Hilfsspannung: 230V ACUSV gepuffert: für ca. 3h ÜberbrückungMessung IT-Netz: 3-phasig (L1...L3)Messung TN/TT-Netz: 3-phasig (L1...N) Messbereich IT-Netz : 10 - 600V AC (L-L) Messbereich TN/TT-Netz : 10 - 417V AC (L-N), 10-720V AC (L-L)Frequenzmessbereich: 15 - 440HzHilfsmessung: 1-phasige (L4), Messbereich wie IT/TN/TT Schnittstellen: 1x Ethernet 10/100base-TX (TCP/IP, Modbus TCP, etc.) Inklusive Zubehör: 1x Installations-Inbetriebnahmeanleitung 1x Cross Patch Kabel, CAT5E (0801505)1x Netzanschlußkabel (0802105)1x Spannungs-Messleitungs-Satz (4x0801902)4x Spannungs-Messabgriffe (Klemmen schwarz) inkl. Sicherungen (1011510)1x Messabgriff N (Klemme blau) (1011511)1x Janitza Umhängetasche für das Zubehör (1506900)2x Anschlusskabel 3m für Differenzstrommessung 4x Rogowski-Spulen (1503608) Einstellbereich: 100A / 250A / 400A / 630A / 1.000A / 1.500A / 2.000A / 4.000A Durchmesser: 190mm
Weitere Informationen:
Anzeige:
graphisch
Oberwellenmessung:
true
Schnittstelle:
true
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Messwertspeicher:
true
Blindleistung:
true
Anzahl der Spannungseingangskanäle:
4
Anzahl der Stromeingangskanäle:
4
Strommessung:
direkte Strommessung
Leistungsfaktor:
true
Wirkleistung:
true
Scheinleistung:
true
Phasenwinkel (cos phi):
true
Leistung/Arbeit:
true
Weitere Suchbegriffe: netzanalysator
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 5.872,59*
€ 5.965,83*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5.873,51*
€ 5.966,74*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6.035,86*
€ 6.128,68*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6.055,16*
€ 6.147,93*
Lager 986
7 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 6.812,05*
€ 6.902,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.902,32*
€ 8.213,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.882,03*
€ 8.189,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.813,03*
€ 8.107,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.812,05*
€ 8.106,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.