Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTS DISC-O 40.1740 Discovery Evo Anbau- u.Einbauleuchte LED 14W 840 1900lm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Anbau-u.Einbauleuchte 4000K grau DISC-O 40.1740 gr
LED-Anbau-u.Einbauleuchte 4000K grau DISC-O 40.1740 gr
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     986-5104739
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     648874
EAN/GTIN:
     4043544563187
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler
Schlagfeste Anbauleuchte in schlichtem Design für IP55 Outdoor-Anwendungen, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, werkzeuglos abnehmbarer Diffusor über Bajonettverschluss, Gehäuse für Betriebsgerät aus Polycarbonat, Gehäusering aus Aluminium, Acrylglasdiffusor opal, Montage über Anschraubplatte aus Metall, 5-polige Anschlussklemme, zur Durchverdrahtung geeignet, Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert Leuchtmittel: LED Modul | 840 | CRI 80 | 4000 K Lebensdauer: L80 B50 100.000 h Systemleistung: 14.0 W Leuchten-Lichtstrom: 1970 lm Systemeffizienz: 140.71 lm/W Moduleffizienz: 105 lm/W UGR 4H/8H 70/50/20: 23.1/23.1 (C0/C90) Schutzklasse: I Schutzart: IP55 Normen: UKCA, CE, RoHS, ENEC Außendurchmesser: 387 mm Höhe: 102 mm Gewicht: 2.816 kg
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
387 mm
Höhe/Tiefe:
102 mm
Farbtemperatur:
4000 K
Systemleistung:
14 W
Nennspannung:
220 V | 240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP55
Schutzklasse:
I
Brandschutz "D":
true
Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach":
false
Mit Bewegungsmelder:
false
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Schlagfestigkeit:
IK10
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
false
Geeignet für Pendelaufhängung:
false
Geeignet für Wandmontage:
false
Bildschirmarbeitsplatztauglich:
false
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
EVG Standard
Mit Betriebsgerät:
true
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Notlicht:
false
Mit Lichtsensor:
false
Geeignet für Anbaumontage:
true
Geeignet für Einbaumontage:
false
Geeignet für Deckenmontage:
true
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Effektiver Lichtstrom:
1900 lm
Mit Luftschlitzen:
false
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 249,32*
€ 306,75*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 250,05*
€ 307,27*
Frei Haus
ab € 251,78*
€ 309,36*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 321,01*
€ 380,00*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,00*
€ 452,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,71*
€ 437,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,19*
€ 423,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,76*
€ 412,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,01*
€ 382,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.