Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals 5203001 EVOBOX-L IP54 9xSteckdosen 4xCEE16A 2xCEE32A 1xCEE63A TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD25
MD25
MD01
Artikel-Nr.:
     986-5085608
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     5203001
EAN/GTIN:
     4024941871587
Suchbegriffe:
CEE Stromverteiler
cee stromverteiler bals
cee stromverteiler
EVOBOX - L Schutzart: IP54 Gehäuse: schlagfestes Kunststoff-Gehäuse mit innenliegenden Griffmulden, Anbauten durch umlaufenden seitlichen Schutzrand gegen Stoß und Schlag geschützt. Gerätefarbe: Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017, Gehäuseoberteil schwarz ähnlich RAL 9017 Gerätehöhe: 545 mm, Gerätebreite: 600 mm, Gerätetiefe: 400 mm Bestückung: 9 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP 54 4 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h TE IP 54 2 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h TE IP 54 1 x CEE-Steckdose 63A 400V 5p 6h TE IP 67 (Durchgangssteckdose / ohne FI/LSS-Schutz) 1 x Phasenanzeige / 3xLED grün / Reiheneinbaumodul 1 x Außenerder gelb/grün (Flügelmutter abnehmbar) Absicherung/Schutzmaßnahme: 3 x B-Automat 6A 1p / Phasenanzeige 9 x C-Automat 16A 1p / Schutzk. 4 x C-Automat 16A 3p / CEE 16A 2 x C-Automat 32A 3p / CEE 32A 1 x FI-Schalter 63/0,03A 4p / Schutzk. 1 x FI-Schalter 63/0,03A 4p / 2xCEE 16A + 1xCEE 32A Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit: CEE-Flanschgerätestecker 63A 400V 5p 6h IP 67 (ohne Haltenase) Zusätzliche Informationen: Anschlussfertig verdrahtet. Absicherungselemente unter seitlichen Rast-Betätigungsklappen schwarz montiert, verschlossen mit Rändelschrauben und zusätzlichen Ösen für bauseitige Vorhängeschlösser. CEE-Geräte 16/32A mit schraubloser, wartungsfreier Quick-Connect-Anschlusstechnik, CEE-Stecker 63A mit bewährten Rahmenklemmen, alle CEE-Geräte mit vernickelten Kontakten und hochwärmebeständigen Kontaktträgern.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
0 m
Höhe:
545 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
400 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP54
CEE-Steckdose - 16 A:
4x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
2x32A5p400V
CEE-Steckdose - 63 A:
1x63A5p400V
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
9
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
2
Absicherung:
LS-Schalter
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
18
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
Anbaustecker
Art des Netzanschlusses:
CEE 63 A
Handhabung:
tragbar
Militärausführung:
false
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.883,81*
€ 2.021,26*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 2.028,45*
€ 2.164,99*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.164,99*
€ 2.576,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.129,85*
€ 2.534,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.059,56*
€ 2.450,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.036,13*
€ 2.422,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.028,45*
€ 2.413,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.