Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland WIENET AP ETH-A-A Access Point 83.040.0051.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     986-5072720
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     83.040.0051.0
EAN/GTIN:
     4049088338571
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
WLAN Access Point im Industrie-Design, 1x RJ45 10/100 Mbps, WLAN Standard IEEE 802.11 n/g/b, Antenne extern über SNA (nicht im Lieferumfang), Ethernet 10/100BaseT, Web-Server, Betriebsspannung: 24VDC, Schutzart IP20, Hutschienenmontage, Bx HxT: 22,5 x 98,6 x 91,5 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
96,5 mm
Breite:
22,5 mm
Schutzart (IP):
IP20
Ethernet:
true
Frequenzband:
2,4 GHz
Funkprotokoll:
IEEE 802.11 b/g/n
Verschlüsselung:
sonstige
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:
1
Weitere Suchbegriffe: wieland access point, access point
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 208,01*
€ 236,84*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 207,05*
€ 260,09*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 281,77*
€ 314,42*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,42*
€ 374,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,60*
€ 371,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,96*
€ 361,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,03*
€ 358,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,77*
€ 335,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.