Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vossloh 990348 Baldachin, PP, Trapezform , wei Grundfläche Ø 89mm, Höhe 70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     986-5068864
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     990348
EAN/GTIN:
     4019768111329
Suchbegriffe:
Baldachin
Schnurbaldachin
baldachin weiß
baldachin
Baldachin Trapezform Material: PP Grundfläche: Ø 89 mm Höhe: 85 mm Auslass: Ø 9 mm Farbe: Weiß
Weitere Informationen:
Durchmesser:
89 mm
Höhe:
85 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Art des Zubehörs:
sonstige
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 0,87*
€ 1,56*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 0,90*
€ 1,61*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 0,93*
€ 1,66*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1,11*
€ 1,96*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.