| |
|
| Artikel-Nr.: 986-5065926 Herst.-Nr.: PSU24 EAN/GTIN: 8424450184943 |
| |
|
| | |
| Steckernetzteil für optische Umsetzer OMS4TSN und OMS44TSN! Weitere Informationen: | | Ausgangsstrom: | 1200 mA | Ausgangsspannung: | 20 V | Eingangsspannung: | 100 V | 240 V | Montageart: | Steckdose | Anschlussart: | Stecker | Art der Ausgangsspannung: | DC | Stabilisiert: | true |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,27* | € 33,70* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 26,19* | € 34,85* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 27,25* | € 36,21* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 27,27* | € 36,22* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 36,66* | € 47,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|