| |
|
| Artikel-Nr.: 986-5064816 Herst.-Nr.: 033798 EAN/GTIN: 4007841033798 |
| |
|
| | |
| Starke Reichweite! Infrarot-Bewegungsmelder IS 345 für innen und außen, ideal für Gänge, Flure, Funktionsräume, Montagehöhe bis zu 5 m, Erfassungsfeld 12 x 6 m (radial) und 23 x 6 m (tangential), großer Anschlussraum für einfache Montage, starkes Relais für hohe Schaltleistung. Erhältlich jeweils in runder und eckiger Aufputz-, Unterputz- und Deckeneinbau-Ausführung. Weitere Informationen: | | Oberfläche: | sonstige | Optimale Montagehöhe: | 2,8 m | Max. Reichweite zu einer Seite: | 11,5 m | Max. Reichweite frontal: | 11,5 m | Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden: | 12 m | Max. Einschaltstrom: | 110 A | Ansprechhelligkeit: | 2 lx | 1000 lx | Temperatur: | -20 °C | 50 °C | Min. Einschaltdauer: | 5 s | Farbe: | weiß | Montageart: | sonstige | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | true | RAL-Nummer (ähnlich): | 9003 | Transparent: | false | Schutzart (IP): | IP54 | Nebenstelleneingang: | false | Spannungsart: | AC | Mit Fernbedienung: | false | Sensortyp: | passiv Infrarot | Ansprechempfindlichkeit einstellbar: | false | Geeignet für C-Last: | true | Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: | true | Tierschneise: | false | Treppenhausüberwachung: | true | Ansprechhelligkeit einstellbar: | true | Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: | true | Alarmfunktion: | false | Konstantlichtregelung: | false | HLK-Ansteuerung: | false | Vernetzbar: | true | Geeignet für drahtlose Übertragung: | false | Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz: | false | Mit DALI-Schnittstelle: | false | Zwangsabschaltung: | true | Überbrückungsschalter: | true | Fernbedienbar: | true | Mit Signaleinheit: | true | Anzahl der Schaltzonen: | 280 | Max. Einschaltdauer: | 15 min | Erfassungswinkel horizontal: | 360 ° |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 64,82* | € 81,57* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 68,15* | € 85,68* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 68,60* | € 86,20* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 69,76* | € 87,53* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 96,21* | € 118,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|