Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinel HF 3360-Rund COM1 AP WS Hochfrequenz Bewegungsmelder 033668


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steinel HF 3360-Rund COM1 AP WS Hochfrequenz Bewegungsmelder 033668
Artikel-Nr.:
     986-5064749
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     033668
EAN/GTIN:
     4007841033668
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
EIB-Automatikschalter
Der lässt sich durch nichts aufhalten. Hochfrequenz-Bewegungsmelder HF 3360, ideal für Kellergänge, Treppenhäuser, Parkhäuser, Montagehöhe 2,8 m Höhe, 360° Erfassung, Reichweite 1 – 8 m (radial), temperaturunabhängige Erfassung, HF-Sensortechnik durchdringt auch Glas, Holz und Leichtbauwände, starkes Relais sorgt für hohe Schaltleistung. Erhältlich jeweils in runder und eckiger Aufputz- und Unterputz-Ausführung.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
sonstige
Optimale Montagehöhe:
2,8 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
4 m
Max. Reichweite frontal:
4 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
8 m
Max. Einschaltstrom:
110 A
Ansprechhelligkeit:
2 lx | 1000 lx
Temperatur:
-20 °C | 50 °C
Min. Einschaltdauer:
5 s
Farbe:
weiß
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
false
Schutzart (IP):
IP54
Nebenstelleneingang:
false
Spannungsart:
AC
Mit Fernbedienung:
false
Sensortyp:
hochfrequent
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
true
Geeignet für C-Last:
true
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
true
Tierschneise:
false
Treppenhausüberwachung:
true
Ansprechhelligkeit einstellbar:
true
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
true
Alarmfunktion:
false
Konstantlichtregelung:
false
HLK-Ansteuerung:
false
Vernetzbar:
true
Geeignet für drahtlose Übertragung:
false
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
false
Mit DALI-Schnittstelle:
false
Zwangsabschaltung:
true
Überbrückungsschalter:
true
Fernbedienbar:
true
Mit Signaleinheit:
true
Max. Einschaltdauer:
15 min
Erfassungswinkel horizontal:
360 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,31*
€ 169,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,42*
€ 167,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,38*
€ 158,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,33*
€ 153,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,04*
€ 133,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.