| |
|
| Artikel-Nr.: 986-5064733 Herst.-Nr.: 032883 EAN/GTIN: 4007841032883 |
| |
|
| | |
| Erfasst auch sicher durch Trennwände. Präsenzschalter HF 180. Die Hochfrequenz-Sensorik erfasst schnell und temperaturunabhängig jede Bewegung – auch durch Trennwände z. B. in Büros, Vorräumen oder Toilettenanlagen. 180° Erfassungswinkel, bis zu 8 m Reichweite. Intelligente Technologie, hochkarätiges Design, einfache 3-Draht-Montage. Weitere Informationen: | | Oberfläche: | sonstige | Optimale Montagehöhe: | 1,2 m | Max. Reichweite zu einer Seite: | 8 m | Max. Reichweite frontal: | 8 m | Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden: | 16 m | Max. Einschaltstrom: | 10 A | Ansprechhelligkeit: | 2 lx | 1000 lx | Temperatur: | 0 °C | 40 °C | Min. Einschaltdauer: | 30 s | Farbe: | weiß | Montageart: | sonstige | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | true | RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 | Transparent: | false | Schutzart (IP): | IP20 | Nebenstelleneingang: | true | Spannungsart: | AC | Mit Fernbedienung: | false | Sensortyp: | hochfrequent | Ansprechempfindlichkeit einstellbar: | true | Geeignet für C-Last: | true | Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: | true | Tierschneise: | false | Treppenhausüberwachung: | true | Ansprechhelligkeit einstellbar: | true | Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: | true | Alarmfunktion: | false | Konstantlichtregelung: | false | HLK-Ansteuerung: | false | Vernetzbar: | true | Geeignet für drahtlose Übertragung: | false | Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz: | false | Mit DALI-Schnittstelle: | false | Zwangsabschaltung: | true | Überbrückungsschalter: | true | Fernbedienbar: | true | Mit Signaleinheit: | true | Anzahl der Schaltzonen: | 96 | Max. Einschaltdauer: | 30 min | Erfassungswinkel horizontal: | 180 ° |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 72,44* | € 91,04* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 76,17* | € 95,73* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 76,68* | € 96,38* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 77,95* | € 98,00* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 109,29* | € 133,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|