Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider A9MEM3465 IEM3465 Energie- zähler BACnet 1DI 1DO LVCT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
IEM3465 Energiezähler, BACnet, 1 DI, 1 DO, LVCT
IEM3465 Energiezähler, BACnet, 1 DI, 1 DO, LVCT
IEM3465 Energiezähler, BACnet, 1 DI, 1 DO, LVCT
Artikel-Nr.:
     986-5024880
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9MEM3465
EAN/GTIN:
     3606480845239
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Drehstromzähler
Acti 9 iEM3000 Baureihe. iEM3465 Energiezähler, 1 DI, 1 DO. Ausgang_K 1, COM BAC, Eingang_K 1, max. Bemessungsstrom LVCT. Drehstromzähler für LVCT-Klappwandler bis 2400 A. Anzeige vollgraphische LCD-Anzeige zur gleichzeitigen Klartextdarstellung von Menüpunkt/Messkategorie, Messwert, Einheit sowie aktivem Tarif. Teilzähler werden mit Zeitstempel (Datum&Uhrzeit) der letzten Rücksetzung angezeigt bzw. kommuniziert. Messfunktion Gesamt-Wirkenergiezähler ohne Resetfunktion und Teil-Wirkenergiezähler mit Resetfunktion. erweiterte Messfunktion für Energiezähler über Anzeige und Kommunikation Wirk-/Blindenergiezähler und Strom pro Phase, Wirkleistung, Leistungsfaktor gesamt, Spannungsmittelwert. Nur über Kommunikation Spannung, Wirkleistung pro Phase, Frequenz. Weitere Bestelloptionen Verrechnungszählung MID konform gemäß EN 50470-3 (ehem. PTB-Zulassung), Wirkenergiezähler Gesamt und pro Phase. Schutzart Front IP 40, Gehäuse IP 20 (Hinweis zu MID Varianten für Konformität mit der Europäischen Messgeräterichtlinie MID 2004/22/EG muss das Messgerät in einem Schrank oder Gehäuse mit Schutzart IP51 oder besser verbaut sein).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Messwandler
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Impulsrate:
1 Imp/kWh (kvarh) | 1000 Imp/kWh (kvarh)
Montageart:
REG
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Breite in Teilungseinheiten:
5
Ausführung der Schnittstelle:
RS-485
Anzeigeart:
digital
Zählertyp:
elektronisch
Polart:
Dreileiter/Vierleiter
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Tarifausführung:
Multitarif
Tarifsteuerung:
intern/extern
Messungsart Lastgang:
false
Rücklaufsperre:
false
Geeicht:
false
Zulassung:
Innerstaatlich
Impulsausgang:
elektrisch
Impulsart:
D0
EDL40-Signatur:
false
Mit Sperrcode:
false
Anzahl der Stellen:
9
Nennspannung (Un) N-L:
100 V | 277 V
Nennspannung (Un) L-L:
173 V | 480 V
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 228,19*
€ 268,87*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 232,49*
€ 274,27*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 244,84*
€ 288,22*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 251,02*
€ 294,08*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 332,53*
€ 384,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,94*
€ 458,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,93*
€ 454,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,49*
€ 431,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,42*
€ 420,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,53*
€ 395,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.