Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRILUX SFlow C ZKS 01 Endkappe ws 6892500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-4975674
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6892500
EAN/GTIN:
     4018242374687
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
einbauleuchten trilux
einbauleuchten
Kopfstücke aus PMMA. Für LED-Einbauleuchten Solvan Flow C. Farbe weiß.
Weitere Informationen:
Länge:
45 mm
Höhe:
15 mm
Breite:
100 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Art des Zubehörs:
Endkappe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,78*
€ 19,66*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,89*
€ 19,82*
€ 5,95*
ab € 14,55*
€ 20,76*
€ 5,46*
ab € 14,73*
€ 21,02*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 20,68*
€ 28,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.