| |
|
| Artikel-Nr.: 986-4966247 Herst.-Nr.: 01021135 EAN/GTIN: 4048652008872 |
| |
|
| | |
| mechanischer Wechselstromzähler WS 10(40)A, regeneriert und geeicht mit Zählwerksnullstellung und Eichschein, für Direktanschluss, 1-Tarif, für 2-Leiternetze für Zählerkreuzmontage gemäß DIN 43857, mechanisches Rollenzählwerk, Genauigkeitsklasse 2 in Übereinstimmung mit IEC 1036, PTB-Zulassung, geeicht. Spannung (U) 1x230V, Strom (I) 10(40)A, Frequenz (f) 50 Hz, Anzeige mechanisches Zählwerk 5/1, auf Wunsch gegen Aufpreis mechanisches Zählwerk 6/1, Genauigkeit (Wirkenergie) 2 %, Eigenverbrauch (Ue) < 4 VA pro Phase bei fabrikneuen Zählern, < 4,5 VA pro Phase bei regenerierten Zählern, Eigenverbrauch (Ie) < 1 VA pro Phase, Temperaturbereich (Tb) --10 bis +45° C bei regenerierten Zählern, Schutzklasse (Gehäuse) IP 51, Gewicht ca. 1,0 bis 1,5 kg bei regenerierten Zählern, Abmessungen (B x H x T) 120 bis 145 x 210 bis 270 x 100 bis 150 mm bei regenerierten Zählern. Für Abrechnungszwecke für 16 Jahre ab Eichjahr zugelassen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Direktmessung | Nennstrom (In): | 10 A | Maximalstrom (Imax): | 40 A | Frequenz: | 50 Hz | Impulsrate: | 0 Imp/kWh (kvarh) | Montageart: | Einbau | Schutzart (IP): | IP20 | Geeignet für: | Bezug | Breite in Teilungseinheiten: | 15 | Ausführung der Schnittstelle: | ohne | Anzeigeart: | analog | Zählertyp: | elektromechanisch | Genauigkeitsklasse: | A | Polart: | 1-phasig | Energieart: | Wirkleistung | Tarifausführung: | Eintarif | Tarifsteuerung: | intern | Messungsart Lastgang: | false | Rücklaufsperre: | false | Geeicht: | true | Zulassung: | Innerstaatlich | Impulsausgang: | ohne | Impulsart: | D0 | EDL40-Signatur: | false | Mit Sperrcode: | false | Anzahl der Stellen: | 8 | Nennspannung (Un) N-L: | 230 V | Nennspannung (Un) L-L: | 0 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 71,02* | € 89,93* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 71,78* | € 90,85* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 73,95* | € 93,61* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 78,43* | € 99,24* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 96,82* | € 120,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|