Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lightme LM85153 LED R7s SLIM 118mm 360° 810lm 9W/830


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-4966214
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     LM85153
EAN/GTIN:
     4020856851539
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
Leuchtmittel Stabform
Stabform
LED Leuchtmittel generiert eine angenehme warmweiße Lichtfarbe und zeichnet sich durch geringe Wärmeentwicklung und hohe Energieeffizienz aus. Sofortiger Start mit 100 Prozent Anfangshelligkeit. Ersatz für R7s Halogenbrennstäbe. Eignet sich besonders für anspruchsvolle private Nutzer. Ideal für den Außeneinsatz rund ums Haus und Hof sowie Spezialanwendungen in Innenräumen (z.B. Treppenhäuser und Wohnbeleuchtung). für Bewegungsmelder geeignet.
Weitere Informationen:
Länge:
118 mm
Durchmesser:
16 mm
Nennspannung:
230 V
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
8 kWh
Farbe:
weiß
Energieeffizienzklasse:
D
Schutzart (IP):
IP20
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
AC
Sockel:
R7s
Lampenform:
sonstige
Mit Fernbedienung:
false
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Dimmbar:
false
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 10,60*
€ 10,60*
3 Tage
73
1
€ 4,95*
ab € 8,10*
€ 11,72*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 8,64*
€ 12,51*
5
€ 5,95*
ab € 9,80*
€ 13,07*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 13,19*
€ 18,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MEGAMAN
MM49034
ab € 3,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.