Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fintech IEE 50 AL Endtülle M50 Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-4963452
Hersteller:
     Fintech
Herst.-Nr.:
     4046933000065
EAN/GTIN:
     4046933000065
Suchbegriffe:
Alu Rundrohr
Alu-Rohr
Aluminium Rundrohr
Aluminiumrohr
Endtülle, ohne Innenschenkel, zum Aufstecken auf Elektroinstallationsrohre nach DIN EN 60423 / IEC 423 und andere Rohre mit gleichen Aussendurchmessern, zum Schutz der Kabel beim Auslass / Kabelzug. In persönlichen Gefährdungsbereichen ist die Endtülle anzubringen. für Muffenrohr-fm, einseitig : FM-MR ... AL für Steckrohr-IEC : IESR ... AL für Gewinderohr-IEC, einseitig : IEGR ... AL für Gewinderohrbogen-IEC 90°, einseitig : IEGB ... AL Abmessungen (ca. Maße) für Rohr-Ø : 50 mm Oberfläche : fließgepresst / pressblank Werkstoff : Aluminiumlegierung, Werkstoff-Nr. 3.3206 EN AW 6060 T66
Weitere Informationen:
Oberfläche:
sonstige
Ausführung:
Steck
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Halogenfrei:
true
Oberfläche gebürstet:
false
Für Rohrdurchmesser nominal:
50 mm
Güte der Oberflächenbeschichtung:
sonstige
Oberfläche poliert:
false
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 4,56926*
€ 5,84926*
Lager 986
20
1
€ 6,50*
ab € 8,19*
€ 11,40*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 9,79*
€ 13,68*
1
€ 5,95*
ab € 11,63*
€ 16,12*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.