Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-4963337 Herst.-Nr.: 138158 EAN/GTIN: 4013674036455 |
| |
|
| | |
| Das Ansmann Ladegerät ACS48 ist speziell für 4 - 8-zellige Akkupacks ausgerichtet. Durch die praktische LED-Leuchte kann man erkennen, ob der Akkupack geladen wird oder eine Störung vorliegt. Bei richtiger Polung leuchtet die Ladeanzeige des Ladegerätes dauerhaft rot und der Akkupack wird geladen. Wenn die LED-Leuchte des Ladegerätes rot blinkt, zeigt dies an, dass der Akkupack verpolt angeschlossen wurde oder ein Kurzschluss vorliegt. Im Lieferumfang sind ein Adapterkabel mit Tamiya Buchse sowie 8 handelsübliche Ausgangsstecker für den Anschluss am Polaritätswechsler enthalten. Das Ansmann Ladegerät hat einen Kurzschluss- und Verpolschutz mit inbegriffen und durch das Weitbereichs-Netzteil (100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz) ist das Ladegerät weltweit einsetzbar. Weitere Informationen: | | Schnell-Ladegerät: | false | Mit Entladungsfunktion: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 8,62* | € 11,92* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 8,69* | € 12,02* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,23* | € 12,78* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,72* | € 13,86* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 15,41* | € 20,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|