Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutenbeck USB-Ladegerät UP 2-fach SV USB 2xUp SV USB 2xUp rw Inhalt: 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rutenbeck
Rutenbeck
Artikel-Nr.:
     1039H-940910181451
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     22710408
EAN/GTIN:
     4043921663080
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
LWL Dose
Ladegerät USB
Rutenbeck USB-Ladegerät UP 2-fach SV USB 2xUp SV USB 2xUp rw Inhalt: 1St.

· USB Ladegerät
· 2-fach
· Mit Zentralstück und Abdeckplatte

Herst.-Teilenr.: 22710408
Herstellerfarbe: Weiß
Typ: SV USB 2xUp rw
Länge (Tiefe): 50 mm
Farbe: weiß
Inhalt: 1 St.
Breite: 80 mm
Höhe: 80 mm
Hersteller-Nr.: 22710408
EAN: 4043921663080
Befestigungsart: Befestigung mit Schraube
Halogenfrei: ja
Montageart: Unterputz
Tragring: ja
Verwendung: USB
Zusammenstellung: Basiselement

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,38*
€ 228,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,34*
€ 222,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,10*
€ 213,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,38*
€ 202,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,07*
€ 184,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.