Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illi i112444 E27 LED Illu, 4 Watt, milky , ww, dimmbar E27 360° IP20 dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED ILLU, Filament Tropfenform G45, E27, 4W 2700K 335lm, dimmbar, milky / matt
LED ILLU, Filament Tropfenform G45, E27, 4W 2700K 335lm, dimmbar, milky / matt
LED ILLU, Filament Tropfenform G45, E27, 4W 2700K 335lm, dimmbar, milky / matt
Artikel-Nr.:
     986-4836832
Hersteller:
     Heinz Illi - Leuchtmittel
Herst.-Nr.:
     i112444
EAN/GTIN:
     9009377032530
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
E27 LED Illu, 4W, milky, warmweiß, dimmbar
Weitere Informationen:
Länge:
78 mm
Durchmesser:
45 mm
Nennspannung:
220 V | 240 V
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
4 kWh
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
AC
Sockel:
E27
Lampenform:
Reflektor
Mit Fernbedienung:
false
Lichtstärke:
27 cd
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Dimmbar:
true
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 3,50*
€ 3,50*
€ 8,50*
ab € 2,99*
€ 4,71*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 5,93*
€ 8,86*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-112442
ab € 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.