Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illi i112441 E14 LED Illu, 4 Watt, klar, ww, dimmbar E14 360° IP20 dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Filament ILLU Tropfenform, E14 , 4W 2700K 350lm 360°, dimmbar, klar
LED Filament ILLU Tropfenform, E14 , 4W 2700K 350lm 360°, dimmbar, klar
Artikel-Nr.:
     986-4836829
Hersteller:
     Heinz Illi - Leuchtmittel
Herst.-Nr.:
     i112441
EAN/GTIN:
     9009377032479
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14
E14 LED Illu, 4W, klar, warmweiß, dimmbar
Weitere Informationen:
Länge:
78 mm
Durchmesser:
45 mm
Nennspannung:
220 V | 240 V
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
4 kWh
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
AC
Sockel:
E14
Lampenform:
Reflektor
Mit Fernbedienung:
false
Lichtstärke:
28 cd
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Dimmbar:
true
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 3,30*
€ 3,30*
€ 8,50*
ab € 2,82*
€ 4,46*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 5,61*
€ 8,34*
4 Tage
10
€ 5,99*
ab € 5,85*
€ 8,67*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-112443
ab € 2,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.