Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illi i112283 ES111 GU10 COB Spot, 13W, 7 5°, nw GU10 75° IP20 nicht dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ES111 COB Spot, 100-250V AC, GU10, 13W 4000K 1400lm 1078cd 75°, nicht dimmbar, Silber
ES111 COB Spot, 100-250V AC, GU10, 13W 4000K 1400lm 1078cd 75°, nicht dimmbar, Silber
Artikel-Nr.:
     986-4836701
Hersteller:
     Heinz Illi - Leuchtmittel
Herst.-Nr.:
     i112283
EAN/GTIN:
     9009377027840
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe
ES111 GU10 COB Spot, 13W, 75°, neutralweiß
Weitere Informationen:
Länge:
63,5 mm
Durchmesser:
111 mm
Nennspannung:
100 V | 250 V
Mittlere Nennlebensdauer:
12500 h
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
13 kWh
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
AC
Sockel:
GU10
Lampenform:
Reflektor
Mit Fernbedienung:
false
Lichtstärke:
1078 cd
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Dimmbar:
false
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 25,22*
€ 25,22*
€ 8,50*
ab € 21,17*
€ 30,05*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 41,95*
€ 56,89*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-112282
ab € 21,10*
Ähnlich
ISOLED
ISO-111932
ab € 8,12*
Ähnlich
ISOLED
ISO-111542
ab € 8,12*
Ähnlich
ISOLED
ISO-112338
ab € 5,55*
Ähnlich
ISOLED
ISO-112337
ab € 5,58*
Ähnlich
ISOLED
ISO-112971
ab € 8,53*
Ähnlich
ISOLED
ISO-112035
ab € 8,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.