Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illi LX2720BL Sparlampe Stabform Blacklight 20W E27 BLB 368


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Illi LX2720BL Sparlampe Stabform Blacklight 20W E27 BLB 368
Artikel-Nr.:
     986-4835501
Hersteller:
     Heinz Illi - Leuchtmittel
Herst.-Nr.:
     LX2720BL
EAN/GTIN:
     8714681280324
Suchbegriffe:
Energiesparlampe E27
Energiesparlampe Sockel E27
Kompaktleuchtstofflampen E27
Kompaktleuchtstofflampen Sockel E27
Schwarzlicht-Sparlampe in Stabform mit E27 Schraubsockel, für floureszierende Effekte. Mit UVA-Gehalt für Trocknung, Insekten etc.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
175 mm
Durchmesser:
0,045 mm
Lampenleistung:
20 W
Lampenspannung:
235 V
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
15 kWh
Quecksilbergehalt:
0 mg
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Sockel:
sonstige
Lampenform:
sonstige
Brennstellung:
sonstige
Dimmbar:
false
Externes Zündgerät erforderlich:
true
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
true
Integrierter Starter:
false
Art der UV-Strahlung:
UV-A
Schwarzlichtlampe:
true
Geeignet zur Luftdesinfektion:
false
Geeignet zur Wasserdesinfektion:
false
Geeignet für persönliches Wohlbefinden:
false
Geeignet zur Insektenbekämpfung:
true
Geeignet für medizinische Anwendungen:
false
Geeignet zur Reprografie:
false
Geeignet zur Körperbräunung:
false
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,71*
€ 29,75*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 27,07*
€ 38,14*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.