Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megaman MM21098 LED Step dimmbar Classic A60 9,5W/828 810lm E27 Glühlampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lampe E27 2800K Step dim MM 21098
LED-Lampe E27 2800K Step dim MM 21098
Energielabel
Artikel-Nr.:
     986-4834796
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM21098
EAN/GTIN:
     4020856210985
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
LED Leuchtmittel mit Step-Dim Funktion in klassischer Bauform. Step-Dim Lampen können ohne eingebauten Dimmer stufenweise (100%-60%-20%) per Lichtschalter durch schnelles und konsekutives AUS/EIN-schalten gedimmt werden. Generiert eine angenehme warmweiße Lichtfarbe und zeichnet sich durch Energieeffizienz aus. Leistet bis zu 80 Prozent Energieersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Glüh- und Halogenlampen. Sofortiger Start mit 100 Prozent Anfangshelligkeit. 330° Rumdumlicht vermeidet Abschattungen.
Weitere Informationen:
Länge:
115 mm
Durchmesser:
60 mm
Nennspannung:
220 V | 240 V
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
10 kWh
Farbe:
weiß
Energieeffizienzklasse:
F
Schutzart (IP):
IP23
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
AC
Sockel:
E27
Lampenform:
Birnenform
Mit Fernbedienung:
false
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Dimmbar:
true
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 3,86*
€ 3,86*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 2,99*
€ 4,28*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,18*
€ 4,88*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,30*
€ 5,07*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 4,82*
€ 7,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MEGAMAN
MM21045
ab € 1,69*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21945
ab € 3,62*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21963
ab € 7,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.