Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NZR DHZ+ ZG4Q 1(6)A 3x230V MID M-Bus ET LP 0.01-1(6)A m.Lastprofil 59320204


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     986-4826724
Hersteller:
     NZR
Herst.-Nr.:
     59320204
EAN/GTIN:
     4048652032693
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Drehstromzähler
Digitaler 1-Tarif-Zähler für das 3-Leiter-Drehstromnetz für Lieferung und Bezug und Wirk- und Blindenergie mit M-BUS und 2xS0-Impulsausgang mit Lastprofil für Hutschienenmontage. Der DHZ+ ist ein digitaler 1-Tarifzähler zur Messung von positiver (Bezug) und negativer (Lieferung) Wirkenergie und Blindenergie in 4-Leiternetzen. Digitaler Drehstromzähler für Wandleranschluss. Displayanzeige für: Energiewert, Displaytest, Wandlerkonstanten, Impulskonstante, Impulslänge, Leistung, Spannung, Strom, Momentanwerte, Leistungsfaktor und Frequenz, Bedientaste zur Displayumschaltung und Geräteparametrierung, Installationsfehlererkennung, 2 x Impulsausgang in OptoMOSFET-Ausführung, max. 250V AC/DC 100mA (erfüllt S0 Spezifikation) kWh, Impulsfaktor und Impulslänge einstellbar, M-BUS Scnittstelle, Wandlerverhältnis einstellbar, Montage auf Tragschiene gem. EN 50022 (TS 35). EG Baumusterprüfbescheinigung für Wirkenergie nach Richtlinie 2004/22/EG (MID = Measurement Instruments Directive). Achtung! Änderungen der Impulsausgänge und Einstellen des Wandlerverhältnisses ist bei geeichten/MID-konformitätsbewerteten Zählern nur einmal nach der Installation möglich. Der Zähler muss danach vom Messgeräteverwender verriegelt werden. M-Bus Schnittstelle EN 13757-2, -3, Adressierung: Primäradresse = 0 (über Aufruftaste änderbar), Sekundäradresse = Seriennummer (über Aufruftaste änderbar), Baudraten: max. 9.600 Baud (über Aufruftaste änderbar), Datenübertragung Herstelleridentifikation, Status, Energiezählwerk, Momentanleistung, Medium. Diese DHZ+ Zählerserie ist auch in anderen Ausführungen lieferbar, wie z.B. für Systeme in 2-Leiter / 3-Leiter / 4-Leiter und Spannungen (U) wie 1 x 230 V, 3 x 100 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V, 3 x 500 V, 3 x 58 / 100 V und mit diversen anderen Schnittstellen. Bitte erfragen Sie die entsprechende Artikelnummer im Werk. Technische Daten, System 4-Leiter, Spannung (U) 3x230V, Strom (I) 1(6) A, in 4-Quadranten Ausführung, Frequenz (f) 50 Hz, Anzeige 3-zeilig
Weitere Informationen:
Ausführung:
Messwandler
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
6 A
Frequenz:
50 Hz
Impulsrate:
1000 Imp/kWh (kvarh)
Montageart:
REG
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Breite in Teilungseinheiten:
6
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Anzeigeart:
digital
Zählertyp:
elektronisch
Genauigkeitsklasse:
B
Polart:
Vierleiter
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Tarifausführung:
Eintarif
Tarifsteuerung:
intern
Messungsart Lastgang:
false
Rücklaufsperre:
false
Geeicht:
true
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Impulsausgang:
elektrisch
Impulsart:
S0
EDL40-Signatur:
false
Mit Sperrcode:
false
Anzahl der Stellen:
8
Nennspannung (Un) N-L:
230 V
Nennspannung (Un) L-L:
230 V
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 424,53*
€ 494,60*
Frei Haus
ab € 440,74*
€ 513,57*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 445,89*
€ 516,54*
Frei Haus
ab € 450,70*
€ 524,68*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 576,39*
€ 663,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 663,89*
€ 790,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 652,12*
€ 776,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 621,80*
€ 739,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 605,25*
€ 720,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 576,39*
€ 685,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.