Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NZR DHZ+ 1(6)A 3x400V MID S0 DT B 0.01-1(6)A Bezug 57320400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NZR DHZ+ S0 DHZ+ S0 2Tarif 1(6)A MID 2Tarif MID Digitaler Drehstromzähler
NZR DHZ+ S0 DHZ+ S0 2Tarif 1(6)A MID 2Tarif MID Digitaler Drehstromzähler
Artikel-Nr.:
     986-4826715
Hersteller:
     NZR
Herst.-Nr.:
     57320400
EAN/GTIN:
     4048652031931
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Drehstromzähler
Der DHZ+ ist ein digitaler 2-Tarif-Wirkergiezähler für das 3-Leiter-Drehstromnetz 2xS0-Impulsausgang für Bezug für Hutschienenmontage. Der DHZ+ ist ein digitaler 2-Tarifzähler zur Messung von positiver (Bezug) Wirkenergie in 4-Leiternetzen. Digitaler Drehstromzähler für Wandlerschluss, Displayanzeige für: Energiewert, Displaytest, Impulskonstante, Impulslänge, Baudrate, Leistung, Spannung, Strom, Momentanwerte, Leistungsfaktor und Frequenz, Bedientaste zur Displayumschaltung und Geräteparametrierung, Installationsfehlererkennung, Impulsausgang in OptoMOSFET-Ausführung, max. 250V AC/DC 100mA (erfüllt S0 Spezifikation), Impulsfaktor und Impulslänge einstellbar, Montage auf Tragschiene gem. EN 50022 (TS 35). EG Baumusterprüfbescheinigung für Wirkenergie nach Richtlinie 2004/22/EG (MID = Measurement Instruments Derective). Achtung! Änderungen der Impulsausgänge und Einstellen des Wandlerverhältnisses ist bei geeichten/MID-konformitätsbewerteten Zählern nur einmal nach der Installation möglich. Der Zähler muss danach vom Messgeräteverwender verriegelt werden. Baudraten max. 9.600 Baud (über Aufruftaste änderbar), Datenübertragung, Herstelleridentifikation, Status, Energiezählwerk, Momentanleistung, Medium. Diese DHZ+ Zählerserie ist auch in anderen Ausführungen lieferbar, wie z.B. für Systeme in 2-Leiter / 3-Leiter / 4-Leiter und, Spannungen (U) wie 1 x 230 V, 3 x 100 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V, 3 x 500 V, 3 x 58 / 100 V und mit diversen anderen Schnittstellen. Bitte erfragen Sie die entsprechende Artikelnummer im Werk.Technische Daten System 4-Leiter, Spannung (U) 3x400V, Strom (I) 1(6) A für Bezug, Frequenz (f) 50 Hz, Anzeige 3-zeilig, 8-digit LCD Momentanwertanzeige, Genauigkeit (Wirk) 1 % (Kl. B), Impulsausgang 2 x OptoMOSFET (250 V AC/DC, 100 mA), erfüllt S0-Spezifikation, Impulswertigkeit 1000Imp/kWh, änderbar typabhängig 1 bis 100.000 Imp./kWh, M-Bus Schnittstelle gem. DIN EN 13757-2, -3 (300 bis 9600 Baud), Eigenverbrauch (Ue) < 2 VA pro Phase, Eigenverbrauch (Ie) <
Weitere Informationen:
Ausführung:
Messwandler
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
6 A
Frequenz:
50 Hz
Impulsrate:
1000 Imp/kWh (kvarh)
Montageart:
REG
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für:
Bezug
Breite in Teilungseinheiten:
6
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Anzeigeart:
digital
Zählertyp:
elektronisch
Genauigkeitsklasse:
B
Polart:
Dreileiter
Energieart:
Wirkleistung
Tarifausführung:
Zweitarif
Tarifsteuerung:
extern
Messungsart Lastgang:
false
Rücklaufsperre:
true
Geeicht:
true
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Impulsausgang:
elektrisch
Impulsart:
S0
EDL40-Signatur:
false
Mit Sperrcode:
false
Anzahl der Stellen:
8
Nennspannung (Un) N-L:
230 V
Nennspannung (Un) L-L:
400 V
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 282,95*
€ 329,89*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 286,61*
€ 333,89*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 291,54*
€ 339,48*
Frei Haus
ab € 298,30*
€ 344,80*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 388,68*
€ 448,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,08*
€ 533,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,20*
€ 528,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,66*
€ 502,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,60*
€ 490,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,68*
€ 462,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.