Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NZR DHZ+ 1(6)A 3x58/100V MID RS485 M-Bus DT 0.01-1(6)A Bezug 57320345


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     986-4826714
Hersteller:
     NZR
Herst.-Nr.:
     57320345
EAN/GTIN:
     4048652032228
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Drehstromzähler
Der DHZ+ ist ein digitaler 2-Tarif-Wirkergiezähler für das 4-Leiter-Drehstromnetz mit M-BUS + 2xS0-Impulsausgang für Bezug für Hutschienenmontage. Der DHZ+ ist ein digitaler 2-Tarifzähler zur Messung von positiver (Bezug) Wirkenergie in 4-Leiternetzen. Digitaler Drehstromzähler für Wandlerschluss, Displayanzeige für: Energiewert, Displaytest, Impulskonstante, Impulslänge, M-Bus Adressen, Baudrate, Leistung, Spannung, Strom, Momentanwerte, Leistungsfaktor und Frequenz, Bedientaste zur Displayumschaltung und Geräteparametrierung, Installationsfehlererkennung, Impulsausgang in OptoMOSFET-Ausführung, max. 250V AC/DC 100mA (erfüllt S0 Spezifikation), Impulsfaktor und Impulslänge einstellbar, M-BUS Schnittstelle, Montage auf Tragschiene gem. EN 50022 (TS 35). EG Baumusterprüfbescheinigung für Wirkenergie nach Richtlinie 2004/22/EG (MID = Measurement Instruments Directive). Achtung! Änderungen der Impulsausgänge und Einstellen des Wandlerverhältnisses ist bei geeichten/MID-konformitätsbewerteten Zählern nur einmal nach der Installation möglich. Der Zähler muss danach vom Messgeräteverwender verriegelt werden. M-Bus Schnittstelle EN 13757-2, -3, Adressierung Primäradresse = 0 (über Aufruftaste änderbar), Sekundäradresse = Seriennummer (über Aufruftaste änderbar), Baudraten max. 9.600 Baud (über Aufruftaste änderbar), Datenübertragung, Herstelleridentifikation, Status, Energiezählwerk, Momentanleistung, Medium. Diese DHZ+ Zählerserie ist auch in anderen Ausführungen lieferbar, wie z.B. für Systeme in 2-Leiter / 3-Leiter / 4-Leiter und, Spannungen (U) wie 1 x 230 V, 3 x 100 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V, 3 x 500 V, 3 x 58 / 100 V und mit diversen anderen Schnittstellen. Bitte erfragen Sie die entsprechende Artikelnummer im Werk.Technische Daten System 4-Leiter, Spannung (U) 3x58/100V, Strom (I) 1(6) A für Bezug, Frequenz (f) 50 Hz, Anzeige 3-zeilig, 8-digit LCD Momentanwertanzeige, Genauigkeit (Wirk) 1 % (Kl. B), Impulsausgang 2 x OptoMOSFET (250 V AC/DC, 100 mA), erfüllt S0-Spezif
Weitere Informationen:
Ausführung:
Messwandler
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
6 A
Frequenz:
50 Hz
Impulsrate:
10000 Imp/kWh (kvarh)
Montageart:
REG
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für:
Bezug
Breite in Teilungseinheiten:
6
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Anzeigeart:
digital
Zählertyp:
elektronisch
Genauigkeitsklasse:
B
Polart:
Vierleiter
Energieart:
Wirkleistung
Tarifausführung:
Zweitarif
Tarifsteuerung:
extern
Messungsart Lastgang:
false
Rücklaufsperre:
true
Geeicht:
true
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Impulsausgang:
elektrisch
Impulsart:
S0
EDL40-Signatur:
false
Mit Sperrcode:
false
Anzahl der Stellen:
8
Nennspannung (Un) N-L:
230 V
Nennspannung (Un) L-L:
100 V
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 322,22*
€ 376,05*
Frei Haus
ab € 327,61*
€ 380,27*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 328,89*
€ 382,48*
Frei Haus
ab € 335,35*
€ 388,65*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 440,63*
€ 507,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 507,67*
€ 604,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,88*
€ 598,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,65*
€ 566,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,71*
€ 551,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,63*
€ 524,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.