Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NZR DHZ+ 1(6)A 3x58/100V MID S0 ET L+B 0.01-1(6)A f.Lieferung+Bezug 47320305


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     986-4826693
Hersteller:
     NZR
Herst.-Nr.:
     47320305
EAN/GTIN:
     4048652032280
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Drehstromzähler
Der DHZ+ ist ein digitaler 1-Tarifzähler zur Messung von positiver (Bezug) und negativer (Lieferung) Wirkenergie in 4-Leiternetzen. Digitaler Drehstromzähler für Wandleranschluss, Displayanzeige für: Energiewert, Displaytest, Wandlerkonstanten, Impulskonstante, Impulslänge, Leistung, Spannung, Strom, Momentanwerte, Leistungsfaktor und Frequenz. Bedientaste zur Displayumschaltung und Geräteparametrierung, Installationsfehlererkennung, Impulsausgang in OptoMOSFET-Ausführung, max. 250V AC/DC 100mA (erfüllt S0 Spezifikation), Impulsfaktor und Impulslänge einstellbar, Wandlerverhältnis einstellbar, Montage auf Tragschiene gem. EN 50022 (TS 35). EG Baumusterprüfbescheinigung für Wirkenergie nach Richtlinie 2004/22/EG (MID = Measurement Instruments Derective). Achtung! Änderungen der Impulsausgänge und Einstellen des Wandlerverhältnisses ist bei geeichten/MID-konformitätsbewerteten Zählern nur einmal nach der Installation möglich. Der Zähler muss danach vom Messgeräteverwender verriegelt werden. Diese DHZ+ Zählerserie ist auch in anderen Ausführungen lieferbar, wie z.B. für Systeme in 2-Leiter / 3-Leiter / 4-Leiter und Spannungen (U) wie 1 x 230 V, 3 x 100 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V, 3 x 500 V, 3 x 58 / 100 V und mit diversen anderen Schnittstellen. Bitte erfragen Sie die entsprechende Artikelnummer im Werk. Technische Daten System 4-Leiter, Spannung (U) 3x58/100V, Strom (I) 1(6)A, beide Energierichtungen, Frequenz (f) 50 Hz, Anzeige 3-zeilig, 8-digit LCD Momentanwertanzeige, Genauigkeit (Wirk) 1 % (Kl. B), Impulsausgang 2 x OptoMOSFET (250 V AC/DC, 100 mA), erfüllt S0-Spezifikation, Impulswertigkeit 1000 Imp/kWh, änderbar typabhängig 1 bis 100.000 Imp./kWh, Eigenverbrauch (Ue) < 2 VA pro Phase, Eigenverbrauch (Ie) < 0,5 VA pro Phase, Temperaturbereich (Tb) -25 bis +55° C, Luftfeuchtigkeit max. 95 %, nicht kondensierend, Schutzklasse (Gehäuse u. Anschluss) IP 20, Gewicht ca. 0,45 kg, Abmessungen (B x H x T) (6 TE) 107,5 x 89,5 x 64 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Messwandler
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
6 A
Frequenz:
50 Hz
Impulsrate:
10000 Imp/kWh (kvarh)
Montageart:
REG
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Breite in Teilungseinheiten:
6
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Anzeigeart:
digital
Zählertyp:
elektronisch
Genauigkeitsklasse:
B
Polart:
Vierleiter
Energieart:
Wirkleistung
Tarifausführung:
Eintarif
Tarifsteuerung:
intern
Messungsart Lastgang:
false
Rücklaufsperre:
false
Geeicht:
true
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Impulsausgang:
elektrisch
Impulsart:
S0
EDL40-Signatur:
false
Mit Sperrcode:
false
Anzahl der Stellen:
8
Nennspannung (Un) N-L:
230 V
Nennspannung (Un) L-L:
100 V
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 298,25*
€ 347,31*
Frei Haus
ab € 310,15*
€ 360,70*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 310,88*
€ 362,74*
Frei Haus
ab € 315,99*
€ 368,51*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 404,12*
€ 469,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,32*
€ 558,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,41*
€ 553,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,73*
€ 523,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,79*
€ 510,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,12*
€ 480,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.