Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Janitza KBU58 1000/5A 5VA Klasse 0,5 teilbarer Stromwandler 1502320


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     986-4824985
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     1502320
EAN/GTIN:
     4251861101092
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Kerntyp: geteiltMessfenster: 50x80 mmIth: 60 x In/1sÜberlastbarkeit: 120% dauerhaftSchutzklasse: E (max 120°)Schutzart: IP20Umgebungstemp.: -5....+40°Cmax. Primärleitungsd.: Ø 50mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
1000 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
5 VA
Mit Berührungsschutz:
true
Öffnungsdurchmesser:
50 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Schnappbefestigung:
false
mit Kupferschiene:
false
Anzahl der Primäreingänge:
1
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 154,17*
€ 182,32*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 151,31*
€ 182,92*
Frei Haus
ab € 158,58*
€ 188,01*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 189,15*
€ 218,60*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 206,33*
€ 236,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,81*
€ 281,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,22*
€ 281,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,25*
€ 269,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,21*
€ 256,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,33*
€ 245,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.