Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-4824660 Herst.-Nr.: 0914812 EAN/GTIN: 4251861102358 |
| |
|
| | |
| Aufsteckstromwandler für VerrechnungszweckeTyp: EIPA30.5Primärstrom: 75 A Sekundärstrom: 5 ALeistung: 2,5 VANennfrequenz: 50 - 60 HzIsolationsklasse: EThermischer Bemessungskurzzeitstrom (Ith): 60 x IN / 1s Bemessungsstoßstrom (Idyn): 2,5 x Tth, min. 100 kAMaximale Betriebsmittelspannung (Um): 0,72 kVBemessungsisolationspegel(Prüfspannung): 4 kV / 1 min (gem. EN61869-2)Überstrom-Begrenzungsfaktor: FS5 bzw. FS10Harmonische Oberschwingungsströme: bis zur 50sten harm. Schwingung Baubreite: 70 mmRundleiter max.: 23 mmPrimärschiene max.: 30,5 x 10,5 mm 25,5 x 25,5 mm 10,5 x 30,5 mminkl. Zubehör:01x Primärschienenklemme01x Sekundärklemmenabdeckung02x Steckfüße01x Konformitätserklärung01x 0950011 erweiterte Konformitätserklärung mit Fehlerverzeichnis auf AnfrageDiese Stromwandler werden kundenspezifisch bestellt und sind von der Rücknahme ausgeschlossen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Aufsteckstromwandler | Primärer Bemessungsstrom In: | 75 A | Sekundärer Bemessungsstrom: | 5 A | Sekundäre Bemessungsscheinleistung: | 2,5 VA | Mit Berührungsschutz: | true | Öffnungsdurchmesser: | 23 mm | Überstrombegrenzungsfaktor: | FS 5 | Schnappbefestigung: | false | mit Kupferschiene: | false | Anzahl der Primäreingänge: | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 132,57* | € 159,17* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 130,23* | € 159,75* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 162,02* | € 193,88* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 177,14* | € 207,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|