Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB 672139.002 Notleuchte Wandleuchte LED 2x3W 117x190x190,3h 310lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB 672139.002 Notleuchte Wandleuchte LED 2x3W 117x190x190,3h 310lm
Artikel-Nr.:
     986-4810836
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     672139.002
EAN/GTIN:
     4051859089131
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Kunststofflinsen klar. Geeignet für Flächenbeleuchtung. Betriebsgerät und Akku eingebaut. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Länge:
117 mm
Breite:
190 mm
Höhe/Tiefe:
190 mm
Farbtemperatur:
6500 K
Nennspannung:
230 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Montageart:
Wandanbau
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
I
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
false
Fassung:
ohne
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
AC
Schaltungsart:
Bereitschaftsschaltung
Überwachungseinrichtung:
automatischer Selbsttest
Mit Fernschalteranschluss:
false
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Geeignet für Kennzeichnungsart:
sonstige
Akkubeschaffenheit:
NiMh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 543,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 626,00*
€ 744,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 613,75*
€ 730,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 598,55*
€ 712,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 580,58*
€ 690,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 543,43*
€ 646,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.