Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB E290-16-11/230 Stromstoßschalter Spu le 230 VAC/ 110 VDC, 16 A, 1NC +...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB E290-16-11/230 Leistungsrelais Grau
ABB E290-16-11/230 Leistungsrelais Grau
Artikel-Nr.:
     986-4759564
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2TAZ312000R2013
EAN/GTIN:
     7612270939848
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Stoßrelais
Stromstoßrelais
Stromstoßschalter sind elektromagnetisch betätigte Geräte mit denen eine einfache, energiesparende und sichere Beleuchtungssteuerung realisiert werden kann. In der Regel wird eine Ansteuerung von Stromstoßschaltern über Impulstaster dort eingesetzt, wo das Licht von mindestens drei verschiedenen Orten aus bedient werden soll. Durch jeden Steuerimpuls, der zum Spulen-Magnet-System gesendet wird, schaltet das Gerät in die vorherige Stellung zurück und hält diese mechanisch bis zum nächsten Steuerimpuls. Bei einem Spannungsausfall ist gewährleistet, dass die letzte Schaltstellung mechanisch gehalten wird. Diese Technologie hilft, die elektrische Verlustleistung und den Stromverbrauch der Geräte deutlich zu senken. Durch die sehr leisen Schaltgeräusche eignen sich Stromstoßschalter auch für den Einsatz in öffentlichen Bauten, Hotels, sowie auch im privaten Wohnbereich. Die Geräte können je nach Typ mit gängigen Steuerspannungen angesteuert werden und sind für einen Bemessungsstrom von 16 A bzw. 32 A ausgelegt.
Weitere Informationen:
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
16 A
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Max. Glühlampenlast:
3000 W
Versorgungsspannung:
250 V
Steuerspannung 1:
230 V
Steuerspannung 2:
110 V
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 Hz
Frequenz der Steuerspannung 2:
0 Hz
Max. Leuchtstofflampenlast:
3000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
2500 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
2500 VA
Montageart:
DIN-Schiene
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Funktion:
elektronisch für Zentralsteuerung
Breite in Teilungseinheiten:
1
Steuerspannungsart 1:
AC
Steuerspannungsart 2:
DC
Einbautiefe:
68 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 14,66*
€ 20,43*
€ 5,95*
ab € 14,70*
€ 20,46*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,86*
€ 20,60*
€ 5,46*
ab € 15,59*
€ 21,27*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 22,17*
€ 28,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Doepke
09981040
ab € 13,53*
Ähnlich
Eltako
21110030
ab € 14,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.