Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABN FAO14N Abdeckplatte 250x600mm 1FB 4RE offen Reihenabstand 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckplatte 250x600mm 1FB/4RE FAO14N
Abdeckplatte 250x600mm 1FB/4RE FAO14N
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-4730181
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     FAO14N
EAN/GTIN:
     4015153592681
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Verteilerfeld Abdeckung
abdeckung für scherenlager
OffeneAbdeckplatten mit Geräteschlitz im 150 mmAbstand,Feldbreite 1 (B xH) 250 x600 mm,4RE,OffeneAbdeckplatten,
Weitere Informationen:
Höhe:
600 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
28 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP30
Scharnierend:
false
Schnellschließend:
true
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 23,82*
€ 32,43*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,95*
€ 32,55*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,31*
€ 35,62*
€ 3,90*
ab € 27,13*
€ 36,59*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 34,57*
€ 45,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.