Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lightme LM85101 LED T30 4W/830 400lm E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Retrofit Stablampe T30, E27, 4W 3000K 400lm 320°
LED Retrofit Stablampe T30, E27, 4W 3000K 400lm 320°
Artikel-Nr.:
     986-4702247
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     LM85101
EAN/GTIN:
     4020856851010
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Die (LIGHTME) LED-Liliput generiert eine angenehme warmweiße Lichtfarbe und zeichnet sich durch Energieeffizienz aus. Leistet bis zu 80 Prozent Energieersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Glüh- und Halogenlampen. Sofortiger Start mit 100 Prozent Anfangshelligkeit. 330° Rumdumlicht vermeidet Abschattungen. Durch gutes Preis-Leistungsverhältnis ideal für Privathaushalte.
Weitere Informationen:
Länge:
88 mm
Durchmesser:
29 mm
Nennspannung:
220 V | 240 V
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
4 kWh
Farbe:
sonstige
Energieeffizienzklasse:
F
Schutzart (IP):
IP23
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
AC
Sockel:
E27
Lampenform:
sonstige
Mit Fernbedienung:
false
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Dimmbar:
false
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 4,62*
€ 4,62*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 3,56*
€ 5,10*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,93*
€ 5,98*
1
€ 8,50*
ab € 4,05*
€ 6,15*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 5,75*
€ 8,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LightMe
LM85330
ab € 3,29*
Ähnlich
LightMe
LM85160
ab € 4,58*
Ähnlich
LightMe
LM85161
ab € 4,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.