Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJ 6122/10-914 Busch-Wächter 180 UP Sensor Standard Select alpinweiß KNX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Wächter 180 UP alpinweiß 6122/10-914
Busch-Wächter 180 UP alpinweiß 6122/10-914
Artikel-Nr.:
     986-4701087
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006132A0359
EAN/GTIN:
     4011395211083
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
EIB-Automatikschalter
Bewegungsmelder mit bis zu 4 Kanälen. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Mit integriertem KNX-Busankoppler. Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bewegungsmelder
Max. Reichweite zu einer Seite:
6 m
Max. Reichweite frontal:
6 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
6 m
Min. Einschaltdauer:
10 s
Farbe:
weiß
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Montagehöhe:
1,2 m
Treppenhausüberwachung:
true
Max. Einschaltdauer:
17 min
Erfassungswinkel horizontal:
0 °
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 107,43*
€ 131,44*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 107,18*
€ 132,04*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 111,26*
€ 136,56*
Frei Haus
ab € 110,93*
€ 136,66*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 155,15*
€ 187,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,13*
€ 222,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,46*
€ 217,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,35*
€ 208,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,91*
€ 203,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,15*
€ 184,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.