Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIDI ARKTIK-E-LED 5200-840-DA Einbauleuc hte ws IP 20 LED-Module 5200lm LF...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbauleuchte 4000K DALI ARKTIK-E- #0832948
LED-Einbauleuchte 4000K DALI ARKTIK-E- #0832948
Artikel-Nr.:
     986-4667948
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0832948
EAN/GTIN:
     4029299445275
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
LED-Einbauleuchte für Deckenmodul 625 mit RIDI-LED-Modulen. Stabiles Leuchtengehäuse aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet, Farbe ähnlich RAL9016. Wanne ohne Rahmen werkzeuglos im Leuchtengehäuse eingeclipst. RIDI-LED-Module als Flächenplatine ausgebildet. Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. Gesamtlichtstrom der LED-Module 5200 lm. LED-Treiber in Leuchtengehäuse eingebaut. Betrieb der LED-Module in Schutzkleinspannung kleiner 60 Volt (SELV-konform). Schutzart IP40 raumseitig und IP20 deckenseitig. Wanne, direkt- und leicht indirektstrahlend mit Deckenaufhellung, komplett aus opal satiniertem UV-stabilisiertem Polycarbonat (PC), transluzent. Montage: Einbau in verschiedene Deckensysteme mit entsprechendem Befestigungssatz (Zubehör) oder Einlegemontage in Deckensysteme mit sichtbaren Tragschienen und eingelegten Deckenplatten. Für die Einlegemontage ist kein zusätzliches Befestigungszubehör erforderlich.
Weitere Informationen:
Länge:
622 mm
Breite:
622 mm
Höhe/Tiefe:
84 mm
Einbaubreite:
604 mm
Einbaulänge:
614 mm
Farbtemperatur:
4000 K
Nennstrom:
4540000 mA
Systemleistung:
32 W
Nennspannung:
220 V | 240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Brandschutz "D":
false
Mit Bewegungsmelder:
false
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
false
Geeignet für Pendelaufhängung:
false
Geeignet für Wandmontage:
false
Bildschirmarbeitsplatztauglich:
false
Ausführung des Rasters:
ohne
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
true
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Notlicht:
true
Mit Lichtsensor:
false
Geeignet für Anbaumontage:
false
Geeignet für Einbaumontage:
true
Geeignet für Deckenmontage:
true
Effektiver Lichtstrom:
4540 lm
Mit Luftschlitzen:
false
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 285,10*
€ 331,50*
€ 5,95*
ab € 284,68*
€ 332,08*
Frei Haus
ab € 288,66*
€ 334,79*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 290,26*
€ 335,96*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 394,08*
€ 452,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,12*
€ 538,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,14*
€ 535,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,55*
€ 518,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,58*
€ 505,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,08*
€ 468,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0210779
ab € 8,98*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204003
ab € 1,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.