Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIDI SPADA-LED 7800-840 MPS-SEN LED-Stehleuchte ws dir.sym. 6x10W prism.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIDI SPADA-LED 7800-840 MPS-SEN LED-Stehleuchte ws dir.sym. 6x10W prism.
Artikel-Nr.:
     986-4667311
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0627232//370
EAN/GTIN:
     4029299445077
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
Ausführung: Stehleuchte direkt-indirekt strahlend. Leuchtenkopf aus Stahlblech, längs zum Stativ montiert, weiß (ähnlich RAL9016) bzw. silber (-SI, ähnlich RAL9006) pulverbeschichtet. Direktanteil mit Mikroprismenscheibe MPS, Prismen außenliegend, aus UV-beständigem PMMA. Indirektanteil mit klarer Abdeckscheibe aus UV-beständigem PMMA. Bestückt mit RIDI-LED-Modulen, Farbwiedergabeindex min. Ra80, Farbtemperatur 4000K (...-840), 7800 Lumen. Stativ aus stranggepresstem Aluminium mit geschlossenem Querschnitt für optimale Stabilität. Stativfuß aus Stahlblech, schwarz pulverbeschichtet, mit höhenverstellbaren Leuchtenfüßen und Aussparung für Schreibtischfüße. Direkt-indirekt strahlend, gemeinsam schalt- und dimmbar. Bewegungs- und Lichtsensor in Leuchtenkopf eingebaut.
Weitere Informationen:
Länge:
680 mm
Breite:
300 mm
Nennspannung:
220 V | 240 V
Werkstoff:
sonstige
Schutzklasse:
I
Mit Schalter:
true
Mit Bewegungsmelder:
true
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Bildschirmarbeitsplatztauglich:
true
Ausführung des Rasters:
ohne
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
true
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Leuchtenköpfe beweglich:
false
Mit separater Leseleuchte:
false
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
false
Mit Präsenzmelder:
false
Mit Reflektor:
false
Justierbar:
false
Mit Dimmer:
false
Mit Lichtsensor:
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 949,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.084,82*
€ 1.290,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.076,70*
€ 1.281,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.032,74*
€ 1.228,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 999,08*
€ 1.188,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 949,05*
€ 1.129,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.