Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lightme LM85254 Deco LED 0,5W E27 rot IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LIGHTME LM85254 LED-Lampe Rot 0,5 W E27
LIGHTME LM85254 LED-Lampe Rot 0,5 W E27
Artikel-Nr.:
     986-4575515
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     LM85254
EAN/GTIN:
     4020856852543
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
LED Leuchtmittel Party Light DecoColor generieren verschiedene bunte Lichtfarben und zeichnen sich durch geringe Wärmeentwicklung und hohe Energieeffizienz aus. Leisten bis zu 80 Prozent Energieersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Glüh- und Halogenlampen. Sie haben eine Bruchfeste Kunststoffabdeckung. Die Lampen sind für Innen- und Außenbeleuchtung geeignet. Für den Einsatz in der Außenbeleuchtung muss die Leuchte mindestens die Schutzart IP44 erfüllen.
Weitere Informationen:
Länge:
69 mm
Durchmesser:
45 mm
Nennspannung:
220 V | 240 V
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
1 kWh
Farbe:
rot
Schutzart (IP):
IP23
Farbwiedergabeindex CRI:
60-69
Spannungsart:
AC
Sockel:
E27
Lampenform:
Kugel
Mit Fernbedienung:
false
Ausführung Glas/Abdeckung:
matt
Dimmbar:
false
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 1,84*
€ 3,09*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,03*
€ 3,40*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 2,97*
€ 4,73*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.