Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Akku 1,2V Baby C 2500mAh KRCH2500 Hochtemperatur 106544


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic Akku C NB-C200002AA / KRCH2500 SS 1,2V / 2500mAh Hochtemp. KRCH2500
Panasonic Akku C NB-C200002AA / KRCH2500 SS 1,2V / 2500mAh Hochtemp. KRCH2500
Panasonic Akku C NB-C200002AA / KRCH2500 SS 1,2V / 2500mAh Hochtemp. KRCH2500
Panasonic Akku C NB-C200002AA / KRCH2500 SS 1,2V / 2500mAh Hochtemp. KRCH2500
Artikel-Nr.:
     986-4550798
Herst.-Nr.:
     106544
EAN/GTIN:
     4042883065444
Suchbegriffe:
Akku C
Akku LR14
Akku R14
Baby-Akku
Die Panasonic Industrieakkus sind bekannt für ihre Qualität. Sie sind sehr hochwertig und zuverlässig. Die Akkus sind für höchste Ansprüche geeignet. Die Akkus sind hochtemperaturfähig, äußerst robust und haben eine hervorragende Lagerfähigkeit.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Nickel-Cadmium
Gewicht:
75 g
Durchmesser:
26 mm
Kapazität:
2500 mAh
Nennspannung:
1,2 V
Umgebungstemperatur:
-20 °C | 45 °C
Einsatz im Ex-Bereich:
false
Höhe inkl. Pole:
50 mm
Größenbezeichnung:
Baby
Anzahl der Zellen:
1
IEC-Bezeichnung:
HR14
Sonstige Bezeichnung:
C
Akkupack:
false
Kunststoffgehäuse:
false
Geeignet für Schnellladung:
true
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 2,74*
€ 4,14*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 5,45*
€ 8,14*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.