Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saft Batterie Lithium 3,6V Baby C LSH14 106264


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saft LSH 14 ER-C Lithium-Thionylchlorid Baby 3,6 V lose1
Saft LSH 14 ER-C Lithium-Thionylchlorid Baby 3,6 V lose1
Artikel-Nr.:
     986-4550377
Herst.-Nr.:
     106264
EAN/GTIN:
     4016138771701
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
Bei den Saft Zellen handelt es sich um hochwertige Markenzellen. Die LSH-Serie ist besonders für hohe Pulsströme geeignet. Die Zellen überzeugen durch eine hohe Arbeitsspannung und eine hohe Energiedichte. Die hohe Qualität der Batterien spiegelt sich auch in der geringen Selbstentladung wieder. Die Zellen sind in vielen verschiedenen Temperaturbereichen einsetzbar, dieser liegt bei -60°C bis +85°C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Gewicht:
47 g
Durchmesser:
26 mm
Kapazität:
5500 mAh
Nennspannung:
3,6 V
Einsatz im Ex-Bereich:
false
Höhe inkl. Pole:
50,4 mm
Größenbezeichnung:
Baby
Anzahl der Zellen:
1
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,95*
ab € 14,09*
€ 17,52*
3 Tage
12
1
€ 5,00*
ab € 13,05*
€ 20,29*
2 Tage
543
1
€ 5,90*
ab € 9,43*
€ 21,27*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 19,62*
€ 27,99*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Saft
LS14500
ab € 2,49*
Sonstiges
Saft
LS14250
ab € 2,33*
Sonstiges
Saft
LS1425-CNA
ab € 4,05*
Sonstiges
Saft
14500-U
ab € 3,07*
Sonstiges
Saft
LS14500-760-S
ab € 2,50*
Sonstiges
Saft
26500-Saft
ab € 11,12*
Sonstiges
Saft
004264
ab € 11,14*
Sonstiges
Saf
LSH20
ab € 15,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.