Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-4549815 Herst.-Nr.: 131428 EAN/GTIN: 4013674354535 |
| |
|
| | |
| Die optimale Lösung für anspruchsvolle Anwender: Die Akkus haben eine hohe Kapazität und trotzdem eine sehr geringe Selbstentladung. Somit ideal für Anwendungen wie Taschenlampen, Spielzeug, Modellbau, Spielekonsolen, Digitalkameras, Blitzgeräte, medizinische Geräte oder Ähnliches ? maxE hat die Energie, um all Ihre Geräte mit Strom zu versorgen. Die Selbstentladung ist 10-mal geringer als bei normalen NiMH-Akkus. Nach einem Jahr stehen noch rund 80 % der Anfangskapazität zur Verfügung. Da die Akkus vorgeladen ausgeliefert werden, können sie direkt eingesetzt werden. Sie entsprechen selbstverständlich der aktuell geltenden EU-Richtlinie und werden den höchsten Anforderungen an Sicherheit und Langlebigkeit gerecht. Durch beste Zyklenfestigkeit sind die NiMH-Zellen bis zu 1000-mal wiederaufladbar. Die Akkus lassen sich mit einem hohen Ladestrom aufladen, wodurch sehr kurze Ladezeiten möglich sind. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Nickel-Metall-Hydrid | Gewicht: | 50 g | Länge: | 26,5 mm | Breite: | 17,5 mm | Kapazität: | 300 mAh | Nennspannung: | 8,4 V | Umgebungstemperatur: | -20 °C | 40 °C | Einsatz im Ex-Bereich: | false | Höhe inkl. Pole: | 48,5 mm | Größenbezeichnung: | Block | Anzahl der Zellen: | 7 | IEC-Bezeichnung: | 6 LR 61 | Sonstige Bezeichnung: | sonstige | Akkupack: | false | Kunststoffgehäuse: | false | Geeignet für Schnellladung: | true |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, 9V-Block Akku, Akku E-Block, Akkublock 9V, Block Akku, Block Akku 1604D, Block Akku 6F22, Block Akku P22P, Block Akku PP3, BlockAkku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, ni-mh block akku, 9v block akku, block akku 300mah |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 7,81* | € 10,56* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 3,90* | ab € 8,88* | € 11,64* | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 9,61* | € 12,61* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,84* | € 12,92* | | | | Lager 986 | | | | 1 | | € 6,50* | ab € 17,06* | € 21,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|