Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-4549812 Herst.-Nr.: 129997 EAN/GTIN: 4013674353620 |
| |
|
| | |
| Die optimale Lösung für anspruchsvolle Anwender: Die Akkus haben eine hohe Kapazität und trotzdem eine sehr geringe Selbstentladung. Somit ideal für Anwendungen wie Taschenlampen, Spielzeug, Modellbau, Spielekonsolen, Digitalkameras, Blitzgeräte, medizinische Geräte oder Ähnliches ? maxE hat die Energie, um all Ihre Geräte mit Strom zu versorgen. Die Selbstentladung ist 10-mal geringer als bei normalen NiMH-Akkus. Nach einem Jahr stehen noch rund 80 % der Anfangskapazität zur Verfügung. Da die Akkus vorgeladen ausgeliefert werden, können sie direkt eingesetzt werden. Sie entsprechen selbstverständlich der aktuell geltenden EU-Richtlinie und werden den höchsten Anforderungen an Sicherheit und Langlebigkeit gerecht. Durch beste Zyklenfestigkeit sind die NiMH-Zellen bis zu 1000-mal wiederaufladbar. Die Akkus lassen sich mit einem hohen Ladestrom aufladen, wodurch sehr kurze Ladezeiten möglich sind. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Nickel-Metall-Hydrid | Gewicht: | 318 g | Durchmesser: | 34,2 mm | Kapazität: | 8500 mAh | Nennspannung: | 1,2 V | Umgebungstemperatur: | -20 °C | 40 °C | Einsatz im Ex-Bereich: | false | Höhe inkl. Pole: | 61,5 mm | Größenbezeichnung: | Mono | Anzahl der Zellen: | 1 | IEC-Bezeichnung: | HR20 | Sonstige Bezeichnung: | D | Akkupack: | false | Kunststoffgehäuse: | false | Geeignet für Schnellladung: | true |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (37) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 7,60* | € 10,33* | | | | | 6 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 8,93* | € 11,86* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 9,025* | € 12,45* | | | | | 3 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 9,45* | ab € 10,275* | € 13,485* | | | | Lager 986 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,50* | ab € 31,32* | € 39,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|