Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann Akku 1,2V Mono D 5000mAh maxE einzeln 119545


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ansmann Akku NiMH Mono/D 5000 mAh D / HR20 Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Ansmann Akku NiMH Mono/D 5000 mAh D / HR20 Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Artikel-Nr.:
     986-4549811
Herst.-Nr.:
     119545
EAN/GTIN:
     4013674309214
Suchbegriffe:
Akku D
Akku LR20
D Mono Akku
Mono-Akku
Als preiswerten Einstieg bietet Ansmann Akkus mit geringeren Kapazitäten an. Sie sind ideal für "normale"" Anwendungen wie zum Beispiel Kinderspielzeug. Die bewährte maxE-Technologie sorgt dafür, dass die Selbstentladung 10-mal geringer ist als bei normalen NiMH-Akkus. Nach einem Jahr stehen noch rund 80 % der Anfangskapazität zur Verfügung. Da die Akkus vorgeladen ausgeliefert werden, können sie direkt eingesetzt werden. Sie entsprechen selbstverständlich der aktuell geltenden EU-Richtlinie und werden den höchsten Anforderungen an Sicherheit und Langlebigkeit gerecht. Durch beste Zyklenfestigkeit sind die NiMH-Zellen bis zu 1000-mal wiederaufladbar. Die Akkus lassen sich mit einem hohen Ladestrom aufladen, wodurch sehr kurze Ladezeiten möglich sind."
Weitere Informationen:
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Gewicht:
100 g
Durchmesser:
33 mm
Kapazität:
5000 mAh
Nennspannung:
1,2 V
Umgebungstemperatur:
-20 °C | 40 °C
Einsatz im Ex-Bereich:
false
Höhe inkl. Pole:
62 mm
Größenbezeichnung:
Mono
Anzahl der Zellen:
1
IEC-Bezeichnung:
HR20
Sonstige Bezeichnung:
D
Akkupack:
false
Kunststoffgehäuse:
false
Geeignet für Schnellladung:
true
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
107
1
€ 4,95*
ab € 5,64*
€ 7,99*
1
€ 4,50*
ab € 5,68*
€ 8,05*
10
€ 5,46*
ab € 6,393*
€ 8,393*
10
Frei Haus
ab € 6,521*
€ 8,541*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 9,17*
€ 12,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.