Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-4549759 Herst.-Nr.: 135702 EAN/GTIN: 4013674023103 |
| |
|
| | |
| Mit NiZn Akkus, die eine Spannung von 1,6 V pro Zelle aufweisen, können Geräte bedenkenlos betrieben werden, die lt. Hersteller nur mit 1,5 V Alkaline-Batterien funktionieren, da die Verwendung von NiMH Akkus mit einer Spannung von 1,2 V zu gering für eine ordnungsgemäße Funktion ist. Dank dieser cleveren NiZn Akku-Technologie ersparen Sie sich den ständigen Nachkauf von Batterien und entlasten dadurch die Umwelt und Ihren Geldbeutel. Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Gewicht: | 45 g | Durchmesser: | 10,5 mm | Kapazität: | 900 mAh | Nennspannung: | 1,6 V | Umgebungstemperatur: | -20 °C | 40 °C | Einsatz im Ex-Bereich: | false | Höhe inkl. Pole: | 45,5 mm | Größenbezeichnung: | Micro | Anzahl der Zellen: | 1 | IEC-Bezeichnung: | sonstige | Sonstige Bezeichnung: | AAA | Akkupack: | false | Kunststoffgehäuse: | false | Geeignet für Schnellladung: | true |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 6,44* | € 9,17* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 6,66* | € 9,18* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 6,78* | € 9,33* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 6,90* | € 9,50* | | | | Lager 986 | | | | | | pro Stück | € 6,50* | ab € 11,71* | € 16,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|