Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-4549757 Herst.-Nr.: 135392 EAN/GTIN: 4013674021512 |
| |
|
| | |
| Ansmann bietet mit dem ALCT 6-24/10 das passende Ladegerät für viele Anwendungen. Das vollautomatische Ladegerät eignet sich für wartungsfreie Bleiakkus (Blei-Gel, Blei-Säure, Blei-Vlies). Nach erfolgreicher Kontaktierung der Polklemmen erkennt das Gerät automatisch die Ausgangsspannung des angeschlossenen Bleiakkus und zeigt dies durch die entsprechende LED an. Ist der Akku tiefentladen, stellt ein automatischer REFRESH Modus mittels pulsierender Ladeströme die Grundspannung wieder her, sodass der normale Ladevorgang gestartet werden kann. Je nach Spannung ist ein Ladestrom von 1, 5 oder 10 Ampere wählbar, wodurch Autobatterien sehr schnell, aber auch kleine Motorradbatterien sehr schonend geladen werden können. Wird keine Einstellung vorgenommen, erfolgt die Ladung mit dem voreingestellten Ladestrom von 1 Ampere. Bei niedrigen Temperaturen unter 5 °C sorgt ein COLD TEMPERATURE Modus (optional) dafür, dass der Bleiakku trotz Kälte zu 100 % vollgeladen wird. Ein übersichtliches LED-Display informiert sicher und zuverlässig über die getätigten Einstellungen sowie über den Ladefortschritt (35 - 70 - 100 %). Dank eines speziellen, in Eigenentwicklung entstandenen Ladeverfahrens erfolgt nach der vollständigen Aufladung die automatische Umschaltung auf Erhaltungsladung. So wird der Akku nicht überladen und kann auch über einen längeren Zeitraum am Ladegerät angeschlossen bleiben. Die Akkus kommen so gut über den Winter und sind bei Bedarf jederzeit einsatzbereit. Ausgelegt für Bereitschaftsparallelbetrieb kann das ALCT 6-24/10 ununterbrochen am Akku angeschlossen bleiben und hält diesen immer voll, auch wenn der Akku gleichzeitig belastet oder entladen wird. Somit steht der Akku immer mit voller Kapazität zur Verfügung. Und sollte er doch einmal schlapp machen, kann das ALCT 6-24/10 sogar Starthilfe leisten. Für optimale Bediensicherheit ist der Bleilader mit elektronischem Schutz gegen Kurzschluss und Verpolung ausgestattet. Dank seiner zahlreichen Features sorgt das AL Weitere Informationen: | | Schnell-Ladegerät: | false | Mit Entladungsfunktion: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Autoladegerät, KFZ Ladegerät, Ladegerät Autobatterie, Ladegerät KFZ-Batterie, Bleiakkuladegerät, Bleibatterielader, Bleiladegerät, Ladegerät Blei, Ladegerät Bleiakku, Starthilfe, Tischladegerät, Tischladestation, bleiakku 6 v 240ah, ansmann bleiladegerät, ladegerät blei |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 51,71* | € 61,07* | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 53,94* | € 63,50* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 58,94* | € 67,91* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 60,91* | € 69,23* | | | | Lager 986 | | | | 1 | | € 6,50* | ab € 97,27* | € 107,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|