Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals 89197 VARIABOX-L Plus IP54 2xSteck. 1CEE16/32A TE 2C16 1p C16/32 3p 1Fi40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD25
MD25
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     986-4534580
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     89197
EAN/GTIN:
     4024941001649
Suchbegriffe:
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
steckdosenverteiler bals 1x 16 a 1 ...
steckdosen-kombination
VARIABOX - L Plus Norm: DIN EN 61439 Schutzart: IP54 Gehäuse: hochwertiges, schlagfestes Kunststoffgehäuse (PBT) hohe Chemikalienbeständigkeit plombierbar, mit Außen und Innenbefestigung Oberteil gerade und seitlich anscharniert Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene montiert Deckelschrauben unverlierbar, Absicherungselemente angeordnet unter durchsichtiger Betätigungsklappe mit bedienerfreundlicher OTC Mechanik (one touch close) Gerätefarbe: Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017, Gehäuseoberteil grau RAL 7035 Gerätehöhe: 390 mm, Gerätebreite: 230 mm, Gerätetiefe: 145 mm RDF-Faktor: 0,58 InA: 40 Bestückung: 2 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP54 blau 1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h glv/Ni TE IP54 geneigt 1 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h glv/Ni TE IP54 geneigt Absicherung/Schutzmaßnahme: 2 x C-Automat 16A 1p 1 x C-Automat 16A 3p 1 x C-Automat 32A 3p 1 x FI-Schalter 40/0,03A 4p Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit: 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40 oben 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40 unten 1 x Zählerklemmstein 5x25 mm² / Typ: C (Schleifleitung) Zusätzliche Informationen: Anschlussfertig verdrahtet. Verdrahtung gemäß Schaltplan-Nr. 51-2339S
Weitere Informationen:
Kabellänge:
0 m
Höhe:
390 mm
Breite:
230 mm
Tiefe:
145 mm
Farbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP54
CEE-Steckdose - 16 A:
1x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
1x32A5p400V
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
2
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
0
Absicherung:
LS-Schalter
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
4
Art des Netzanschlusses:
M40
Handhabung:
Wandmontage
Militärausführung:
false
Weitere Suchbegriffe: bals steckdosen-kombination
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 358,35*
€ 415,21*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 366,04*
€ 421,36*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 387,13*
€ 447,21*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 387,73*
€ 448,42*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 487,44*
€ 559,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 559,80*
€ 666,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 556,96*
€ 662,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 531,37*
€ 632,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,12*
€ 615,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 487,44*
€ 580,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.