Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung A1520BFPLRT Abdeckung f.SCHUKO Steckdose bruchsicher Serie A/AS rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jung Abdeckung f.SCHUKO A1520BFPLRT Steckdose bruchsicher Serie A/AS rot
Jung Abdeckung f.SCHUKO A1520BFPLRT Steckdose bruchsicher Serie A/AS rot
Artikel-Nr.:
     986-4521542
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     A1520BFPLRT
EAN/GTIN:
     4011377145221
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Abdeckung für SCHUKO® Steckdosen, rot für SCHUKO® Steckdoseneinsätze Art.-Nr.: 1520 EINS,1520 N EINS, 1521 EINS,1521 N EINS
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zentralplatte
Farbe:
rot
Verwendung:
Wandsteckdose
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
3003
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
false
Kontrollfenster/Lichtauslass:
false
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
false
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,94*
€ 3,96*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,86*
€ 4,46*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 3,09*
€ 4,80*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 3,29*
€ 5,10*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 3,95*
€ 6,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.