Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illi LM85109 LED-AGL 10W E27 230V matt/opal 55X108mm 6000K 870Lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lampe 865 E27 LM85109
LED-Lampe 865 E27 LM85109
Energielabel
Artikel-Nr.:
     986-4519425
Hersteller:
     Heinz Illi - Leuchtmittel
Herst.-Nr.:
     LM85109
EAN/GTIN:
     4020856851096
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
LED Leuchtmittel mit klassischer Bauform und gewohntem Glühlampendesign. Generiert eine angenehme tageslichtweiße Lichtfarbe und zeichnet sich durch Energieeffizienz aus. Leistet bis zu 80 Prozent Energieersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Glüh- und Halogenlampen. Sofortiger Start mit 100 Prozent Anfangshelligkeit. Durch gutes Preis-Leistungsverhältnis ideal für Privathaushalte.
Weitere Informationen:
Länge:
0,112 mm
Durchmesser:
0,06 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
10 kWh
Farbe:
weiß
Energieeffizienzklasse:
F
Schutzart (IP):
sonstige
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
AC
Sockel:
E27
Lampenform:
Birnenform
Mit Fernbedienung:
false
Ausführung Glas/Abdeckung:
matt
Dimmbar:
false
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 3,11*
€ 3,11*
5
€ 5,95*
ab € 2,91*
€ 4,17*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,68*
€ 4,18*
1
€ 5,46*
ab € 2,70*
€ 4,21*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 8,71*
€ 12,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MEGAMAN
MM21012
ab € 2,96*
Ähnlich
MEGAMAN
MM2126
ab € 3,04*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21087
ab € 2,30*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21096
ab € 7,57*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21083
ab € 2,01*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21138
ab € 3,55*
Ähnlich
MEGAMAN
605052
ab € 2,96*
Ähnlich
MEGAMAN
601062
ab € 5,89*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21129
ab € 5,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.