Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turck PKGS4M-2/TXL PUR Anschlussleitung Aktuator/Sensor 6627479


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-4500131
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     6627479
EAN/GTIN:
     4047106158262
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Aktuator- und Sensorleitung / PUR, Anschlussleitung, Leitungslänge 2 m, M8-Kupplung, gerade, 4-polig, Schirm auf Überwurfmutter/-schraube aufgelegt, Mantelmaterial: PUR, geschirmt, Mantelfarbe: schwarz, Schleppkettentauglich, Chemikalien-, UV- und ölbeständig, Flammwidrig (FT2 gemäß UL 1581, IEC 60332-2-2), Schweißfunkenbeständig, Halogen-, silikon-, PVC- und LABS-frei, Besonders abriebfest, Zulassung: cULus, RoHS-konform, Schutzart: IP67, IP69K, Leitungslänge: 2.0 Meter
Weitere Informationen:
Kabellänge:
2 m
Bemessungsstrom In:
4 A
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-25 °C | 80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-50 °C | 80 °C
Polzahl:
4
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M8
Mit LED-Anzeige:
false
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Kabelmantels:
PUR (Polyurethan)
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
CuZn
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
85 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 14,11*
€ 19,62*
1
€ 5,46*
ab € 14,21*
€ 19,65*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 14,31*
€ 19,85*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 14,70*
€ 20,43*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 20,16*
€ 24,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 241,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.