Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider A9MEM3355 IEM3355 Energie- zähler 3ph. 125A Modbus 1E/1A 4Tarife


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
IEM3355 Energiezähler, 3-phasig, 125A, Modbus, 1E/1A, 4 Tarife
IEM3355 Energiezähler, 3-phasig, 125A, Modbus, 1E/1A, 4 Tarife
IEM3355 Energiezähler, 3-phasig, 125A, Modbus, 1E/1A, 4 Tarife
Artikel-Nr.:
     986-4493755
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9MEM3355
EAN/GTIN:
     3606480696428
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Drehstromzähler
Acti 9 iEM3000 Baureihe. iEM3355 Energiezähler, 3-phasig, 1E/1A, 4 Tarife. Ausgang_K 1, COM Modbus, Eingang_K 1, MID Ja, max. Bemessungsstrom 125 A. Drehstromzähler für Direktmessung bis 125 A. Anzeige vollgraphische LCD-Anzeige zur gleichzeitigen Klartextdarstellung von Menüpunkt/Messkategorie, Messwert, Einheit sowie aktivem Tarif. Teilzähler werden mit Zeitstempel (Datum&Uhrzeit) der letzten Rücksetzung angezeigt bzw. kommuniziert. Messfunktion Gesamt-Wirkenergiezähler ohne Resetfunktion und Teil-Wirkenergiezähler mit Resetfunktion. erweiterte Messfunktion für Energiezähler über Anzeige und Kommunikation Wirk-/Blindenergiezähler und Strom pro Phase, Wirkleistung, Leistungsfaktor gesamt, Spannungsmittelwert. Nur über Kommunikation Spannung, Wirkleistung pro Phase, Frequenz. Weitere Bestelloptionen Verrechnungszählung MID konform gemäß EN 50470-3 (ehem. PTB-Zulassung), Wirkenergiezähler Gesamt und pro Phase. Schutzart Front IP 40, Gehäuse IP 20 (Hinweis zu MID Varianten für Konformität mit der Europäischen Messgeräterichtlinie MID 2004/22/EG muss das Messgerät in einem Schrank oder Gehäuse mit Schutzart IP51 oder besser verbaut sein).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Direktmessung
Nennstrom (In):
125 A
Maximalstrom (Imax):
125 A
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Impulsrate:
0 Imp/kWh (kvarh) | 1000 Imp/kWh (kvarh)
Montageart:
REG
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Breite in Teilungseinheiten:
7
Ausführung der Schnittstelle:
Modbus
Anzeigeart:
digital
Zählertyp:
elektronisch
Genauigkeitsklasse:
B
Polart:
Dreileiter/Vierleiter
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Tarifausführung:
Multitarif
Tarifsteuerung:
intern/extern
Messungsart Lastgang:
false
Rücklaufsperre:
false
Geeicht:
false
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Impulsausgang:
elektrisch
Impulsart:
D0
EDL40-Signatur:
false
Mit Sperrcode:
false
Anzahl der Stellen:
9
Nennspannung (Un) N-L:
100 V | 277 V
Nennspannung (Un) L-L:
173 V | 480 V
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 209,22*
€ 245,14*
Frei Haus
ab € 214,18*
€ 250,33*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 221,28*
€ 258,96*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 233,41*
€ 272,33*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 274,76*
€ 315,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,63*
€ 375,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,65*
€ 370,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,15*
€ 358,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,87*
€ 344,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,76*
€ 326,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.