Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-4493751 Herst.-Nr.: A9MEM3300 EAN/GTIN: 3606480696381 |
| |
|
| | |
| Acti 9 iEM3000 Baureihe. iEM3300 Energiezähler, 3-phasig. max. Bemessungsstrom 125 A. Drehstromzähler für Direktmessung bis 125 A. Anzeige vollgraphische LCD-Anzeige zur gleichzeitigen Klartextdarstellung von Menüpunkt/Messkategorie, Messwert, Einheit sowie aktivem Tarif. Teilzähler werden mit Zeitstempel (Datum&Uhrzeit) der letzten Rücksetzung angezeigt bzw. kommuniziert. Messfunktion Gesamt-Wirkenergiezähler ohne Resetfunktion und Teil-Wirkenergiezähler mit Resetfunktion. Weitere Bestelloptionen Verrechnungszählung MID konform gemäß EN 50470-3 (ehem. PTB-Zulassung), Wirkenergiezähler Gesamt und pro Phase. Schutzart Front IP 40, Gehäuse IP 20 (Hinweis zu MID Varianten für Konformität mit der Europäischen Messgeräterichtlinie MID 2004/22/EG muss das Messgerät in einem Schrank oder Gehäuse mit Schutzart IP51 oder besser verbaut sein). Weitere Informationen: | | Ausführung: | Direktmessung | Nennstrom (In): | 125 A | Maximalstrom (Imax): | 125 A | Frequenz: | 50 Hz | 60 Hz | Impulsrate: | 0 Imp/kWh (kvarh) | 500 Imp/kWh (kvarh) | Montageart: | REG | Schutzart (IP): | IP20 | Geeignet für: | Bezug/Lieferung | Breite in Teilungseinheiten: | 7 | Ausführung der Schnittstelle: | ohne | Anzeigeart: | digital | Zählertyp: | elektronisch | Genauigkeitsklasse: | B | Polart: | Dreileiter/Vierleiter | Energieart: | Wirkleistung | Tarifausführung: | Eintarif | Messungsart Lastgang: | false | Rücklaufsperre: | false | Geeicht: | false | Zulassung: | Innerstaatlich | Impulsausgang: | optisch | Impulsart: | S0 | EDL40-Signatur: | false | Mit Sperrcode: | false | Anzahl der Stellen: | 9 | Nennspannung (Un) N-L: | 100 V | 277 V | Nennspannung (Un) L-L: | 173 V | 480 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 162,11* | € 191,82* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 165,10* | € 195,26* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 171,67* | € 202,34* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 181,91* | € 213,45* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 213,33* | € 250,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|