Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel DK BZ5 5xBezeichnungsschild f.Kabelabzweigkästen 2,5-50qmm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-4406431
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     62000144
EAN/GTIN:
     4012591123750
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Bezeichnungsschild für Kabelabzweigkästen Typen DK..., RK..., KF..., oder FK... bis 50 mm² am Gehäuseunterteil.
Weitere Informationen:
Höhe:
29 mm
Breite:
47 mm
Farbe:
grau
Transparent:
false
Selbstklebend:
false
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,81*
€ 5,76*
€ 5,46*
ab € 3,92*
€ 5,93*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,05*
€ 6,13*
12 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 4,08*
€ 6,17*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 5,70*
€ 8,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.